Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6201

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6201
Rubix:12705
Producent:6201
EAN:7316577099396
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6201


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość10 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6201
Koszstal
Prędkość odniesienia50000 rpm
Prędkość graniczna32000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr7280 N
6,61 Netto
/ Sztuka
8,13 Brutto
  • Dostępny