Referencje
SKF:6206-2Z/VP1760
Rubix:653256
Producent:104156


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6206-2Z/VP1760
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 201 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie