Łożyska kulkowe zwykłe NTN 62/28NR
NTN - Łożysko kulkowe głębokiego rowka - 62/28NR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:62/28NR
Rubix:353599
EAN:4547359344295




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 62/28 NR
Łożysko kulkowe głębokiego rowka, kontakt promieniowy, klatka tłoczona ze stali, pierścień zatrzaskowy i rowek na średnicy zewnętrznej, otwarte
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x58x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 180 g |
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6200 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19800 N |
| Ciężar | 0.069 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,73 Netto
/ Sztuka
zł 34,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie