Referencje
SKF:6208 TN9/C4MVE414E
Rubix:653318
Producent:84356
EAN:7316570175226




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6208 TN9/C4MVE414E
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej wykorzystywany i szczególnie wszechstronny typ łożysk. Mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 340 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 62 |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 18000 rpm |
| Prędkość graniczna | 11000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie