Referencje
SKF:61908-2RS1/C3W64
Rubix:652841
Producent:192025
EAN:7316572145999


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61908-2RS1/C3W64
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 115 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 619.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie