Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee M18 HB3

M18™ HIGH OUTPUT akumulator 3.0 Ah

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:M18 HB3
Rubix:2341862
Producent:4932471069
EAN:4058546286972
MILWAUKEE 3.0 Ah - 4932.4710.69

Informacje techniczne

Pojemność3 Ah
Napięcie18 V
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Akumulator Li-Ion 18V 3Ah 4932471069


  • Nowe akumulatory M18™ 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ zapewniają o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM™
  • Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiąganie optymalnej wydajności
  • Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory M18™ REDLITHIUM™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej
  • Nowe akumulatory HIGH OUTPUT™ umożliwiają całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
  • Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami
  • Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
  • Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
  • Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18™

Mocne strony

•The new M18™ 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ battery pack provides up to 50% more power vs M18™ REDLITHIUM™ battery packs
Patented REDLINK™ intelligence protects the pack from tough jobsite conditions to ensure optimum performance
Runs up to 50% cooler than other M18™ REDLITHIUM™ battery packs through heavy applications, allowing tradesmen to push their cordless tools harder and longer than ever before
Drives complete corded replacement on the job site with more run time than ever before
Durable metal frame battery construction with shock responsive separators prevents pack failure from excessive vibrations or drops
On-board battery fuel gauge helps the user to maximise battery run-time efficiency
Individual cell monitoring ensures optimal charge and discharge for maximum life
Compatible with all M18™ tools in the range

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność3 Ah
Napięcie18 V
Modelm18
Ciężar0.7 kg
zł 687,02 Netto
/ Sztuka
zł 845,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie