Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee 4932430064
M12™ akumulator 2.0 Ah
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932430064
Rubix:1632729
Producent:4932430064
EAN:4002395377251



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Akumulator 2.0Ah M12 B2 4932430064
- Zaawansowana elektronika: inteligencja REDLINK™
- Ochrona przed przeciążeniem - Zapobiega uszkodzeniu przez użytkownika jego inwestycji w elektronarzędzie bezprzewodowe w sytuacjach nadużycia
- System zarządzania temperaturą - Utrzymuje baterię w idealnym zakresie temperatur, aby zapewnić maksymalną żywotność
- Monitorowanie poszczególnych ogniw — zapewnia optymalne ładowanie i rozładowanie dla maksymalnej żywotności
- Ochrona przed rozładowaniem - Zapobiega uszkodzeniom ogniw w wyniku nadmiernego rozładowania
- Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań*
- *W porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią akumulatorów MILWAUKEE®. Wyniki zależne od napięcia, narzędzia i zastosowania.
- Zintegrowana spawana konstrukcja akumulatora z ramą z separatorami reagującymi na wstrząsy, które zapobiegają uszkodzeniu pakietu w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
- Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez skracania czasu pracy i żywotności baterii
- Ochrona przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw przez nadmierne rozładowanie
Mocne strony
•Sophisticated electronics: REDLINK™ intelligence|•Overload protection - Prevents user from damaging their cordless power tool investment in abusive situations|•Temperature management system - Keeps battery in ideal temperature range to provide maximum life|•Individual cell monitoring - Ensures optimal charge and discharge for maximum life|•Discharge protection - Prevents cell damage from over-discharge|•Integrated weld frame|•Cell separator|•Impact and vibration protective rubber
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 2 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 12 V |
| Model | m12 |
| Ciężar | 0.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 256,78 Netto
/ Sztuka
zł 315,84 Brutto
- Dostępny