Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee M18 HNRG-802
M18™ HIGH OUTPUT™ NRG pack
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M18 HNRG-802
Rubix:1733370
Producent:4933471073
EAN:4058546287016




Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw 2xM18 8.0Ah + NRG802;4933471073
- M18 HB8.0 - M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah akumulator
- M12 B4 - M12™ 4.0 Ah akumulator
- M12-18 FC - M12™ - M18™ szybka ładowarka
Mocne strony
M18 HB 8.0 - akumulator M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
M12 B4 - akumulator M12™ 4,0 Ah
M12 18 FC - szybka ładowarka M12™ - M18™
M12 B4 - akumulator M12™ 4,0 Ah
M12 18 FC - szybka ładowarka M12™ - M18™
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 8 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 18 V |
| Typ | zestaw do zasilania akumulatorowego |
| Model | m18 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
