Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee 4932479265

Odporny akumulator 5,0 Ah M18™

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:4932479265
Rubix:2181561
Producent:4932479265
EAN:4058546370596
brand logo

Informacje techniczne

Pojemność5 Ah
Napięcie18 V
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Bateria 5.0 Ah M18 B5-CR 4932479265


  • Nowy materiał obudowy zapewnia lepszą ochronę przed olejami, rozpuszczalnikami i smarami
  • Nowa odporna obudowa wydłuża żywotność produktu i zapewnia odporność chemiczną na oleje i płyny
  • Zapewnia do 2,5 razy dłuższy czas pracy, do 20% więcej mocy w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią akumulatorów MILWAUKEE®. (Wyniki zależą od narzędzia i zastosowania)
  • Ochrona REDLITHIUM™ z cyfrowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem REDLINK™, aby zapobiec uszkodzeniu przez użytkowników ich inwestycji w elektronarzędzia bezprzewodowe w sytuacjach nadużycia
  • Wytrzymała metalowa konstrukcja baterii z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiegającymi uszkodzeniu akumulatora w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
  • Ochrona przed wodą odprowadza wodę z dala od elektroniki i akumulatora
  • Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20°C bez skracania czasu pracy i żywotności baterii
  • Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność czasu pracy akumulatora

Mocne strony

•The new housing material provides greater protection against oils, solvents and lubricants
The glass-filled polymer housing increases product life and provides chemical resistance to oils and liquids
Provides up to 2.5x longer run time, up to 20% more energy and up to 2x longer battery life compared to other lithium-ion technologies and/or previous battery models
REDLITHIUM™ protection with REDLINK™ digital overload protection to prevent users from damaging cordless tools
Individual monitoring of the battery cells optimizes the running time of the tool and ensures a long service life
Durable metal frame battery construction with shock-responsive separators to prevent battery failure due to excessive vibration or drops
Water protection directs water away from the electronics and out of the battery
It can be used in extreme temperatures down to -20°C without compromising on operation and battery life
An on-board battery indicator helps the user maximize the efficiency of battery operation

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność5 Ah
Napięcie18 V
Modelm18 b5
zł 822,68 Netto
/ Sztuka
zł 1011,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie