Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee 4932430063
M18™ akumulator 4.0 Ah
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932430063
Rubix:2055218
Producent:4932430063
EAN:4002395377244




Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Akumulator 4.0Ah 18B4 4932430063
- Zapewnia do 2x dłuższy czas pracy, do 20% więcej mocy i do 2x dłuższy czas pracy baterii w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią baterii MILWAUKEE® (wyniki zależą od narzędzia i zastosowania)
- Ochrona REDLITHIUM™ z cyfrowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem REDLINK™, aby zapobiec uszkodzeniu przez użytkowników ich inwestycji w elektronarzędzia bezprzewodowe w sytuacjach nadużyć
- Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowanie dla maksymalnej żywotności
- Wytrzymała metalowa konstrukcja baterii z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiegającymi uszkodzeniu akumulatora w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
- Ochrona przed wodą odprowadza wodę z dala od elektroniki i akumulatora
- Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez skracania czasu pracy i żywotności baterii
- Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność czasu pracy akumulatora
- Separacja ogniwa
Mocne strony
•Delivers up to 2x more run time, up to 20% more power and up to 2x more battery life compared with other Lithium-Ion technologies and with previous MILWAUKEE® battery technology|•REDLITHIUM™-ION protection with REDLINK™ digital overload protection to prevent users from damaging their cordless power tool investment in abusive situations|•Individual cell monitoring ensures optimal charge and discharge for maximum life|•Durable metal frame battery construction with shock responsive separators preventing pack failure from excessive vibrations or drops|•Water protection routes water away from the electronics & out of the battery pack|•On-board battery fuel gauge helps the user to maximise his battery run-time efficiency
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 4 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 18 V |
| Model | m18 |
| Ciężar | 0.7 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 687,02 Netto
/ Sztuka
zł 845,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie