Referencje
Milwaukee:M28 B5
Rubix:2004006
Producent:4932430484
EAN:4002395381456

Szczegóły produktu : Akumulator M28-50 5.0AH 4932430484
M28 B5* - 28V 5,0Ah Red Lithium, System M28. Dostarczone w kartonie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 5 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 28 V |
| Typ | litowo-jonowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1190,9 Netto
/ Sztuka
zł 1464,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
