Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee 4932451395

M12™ Akumulator 6.0 Ah

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:4932451395
Rubix:1217820
Producent:4932451395
EAN:4002395158638
brand logo

Informacje techniczne

Pojemność6 Ah
Napięcie12 V
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Akumulator M12 B6 12V 6.0Ah 4932451395


  • Zapewnia do 3 razy dłuższy czas pracy, do 20% więcej mocy i do 2 razy dłuższy czas pracy baterii w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią baterii MILWAUKEE® (wyniki zależą od narzędzia i zastosowania)
  • Ochrona REDLITHIUM™ z cyfrowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem REDLINK™, zapobiega uszkodzeniu przez użytkowników ich inwestycji w elektronarzędzia bezprzewodowe w sytuacjach nadużycia
  • Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności
  • Zintegrowane ramy spawane chroniące akumulator przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem.
  • Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez strat mocy i żywotności
  • Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność6 Ah
Napięcie12 V
Typlit
zł 541,67 Netto
/ Sztuka
zł 666,25 Brutto
  • Dostępny