Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Brady M71-BATT

Akcesoria do drukarek przenośnych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Brady:M71-BATT
Rubix:2417724
Producent:114885
EAN:0662820926726
brand logo

Szczegóły produktu : Bateria M71 114885


Akcesoria do drukarki BMP71

Mocne strony

Długi czas pracy akumulatora - możliwość wydruku do 3900 etykiet w rozmiarze 25,4 mm × 50,8 mm po jednorazowym naładowaniu
Do ładowania akumulatora należy używać zasilacza sieciowego lub ładowarki (do kupienia osobno)
Umożliwia bezprzewodową pracę drukarki, dzięki czemu możesz drukować etykiety w miejscu (i czasie), w którym ich potrzebujesz

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
zł 618,34 Netto
/ Sztuka
zł 760,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie