Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee 4932451388
M12™ Akumulator 3.0 Ah
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932451388
Rubix:1203699
Producent:4932451388
EAN:4002395157969



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Akumulator M12B3 12V 3.0Ah 4932451388
- Zapewnia do 3 razy dłuższy czas pracy i do 2 razy dłuższy czas pracy baterii w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią baterii MILWAUKEE® (wyniki zależą od narzędzia i zastosowania)
- Ochrona REDLITHIUM™ z cyfrowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem REDLINK™, zapobiega uszkodzeniu przez użytkowników ich inwestycji w elektronarzędzia bezprzewodowe w sytuacjach nadużycia
- Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności
- Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem
- Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora
- Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 3 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 12 V |
| Typ | lit |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 363,37 Netto
/ Sztuka
zł 446,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie