Referencje
INA:F-236206.KR
Rubix:764161
Producent:0044186460000




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Łożysko F-236206.KR
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające z niewielkich błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 82,06 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Seria | f-236 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie