Rolka zakrzywiona SKF KR 47 B

Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:KR 47 B
Rubix:216929
Producent:139387
EAN:7316571594927
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość66 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR 47 B


Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)66x47x47 mm
Waga Logistyczna449,8 g
Średnica wewn.20 mm
Szerokość66 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.47 mm
Seriakr
Dyn. Nośność14.7 N
  • Termin dostawy na zapytanie