Rolka zakrzywiona SKF PWKR 90.2RS
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PWKR 90.2RS
Rubix:650200
Producent:99453
EAN:7316571194745


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza PWKR 90.2RS
Aby uzupełnić naszą ofertę łożysk, SKF dostarcza szeroki asortyment akcesoriów do łożysk, takich jak tuleje adapterowe, tuleje ściągające i nakrętki mocujące.
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego) są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp. Bazują na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z gwintowanym pełnym sworzniem (trzpieniem) zamiast pierścienia wewnętrznego. Mają grubościenny pierścień zewnętrzny z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną i są dostarczane uszczelnione i gotowe do zamontowania. Takie łożyska mogą być dosmarowywane poprzez sworzeń.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2132,4 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Seria | pwkre |
| Dyn. Nośność | 62.7 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1144,92 Netto
/ Sztuka
zł 1408,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie