Rolka zakrzywiona INA KR19-X-SK-PP-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR19-X-SK-PP-A
Rubix:598370
Producent:0021811500000
EAN:4012802427318
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.8 mm
Szerokość11 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR19-X-PP-SK-A


Łożysko kulkowe typu yoke KR..-SK-PP-A, z klatką, z prowadzeniem osiowym, bez wałka ekcentrycznego.

Mocne strony

Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające z niewielkich błędów wyrównania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)32x8x8 mm
Waga Logistyczna28,38 g
Średnica wewn.8 mm
Szerokość11 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.19 mm
Seriakr..-sk-pp-a
Prędkość odniesienia11000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3550 N
zł 120,35 Netto
/ Sztuka
zł 148,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie