INA

INA: Fachowa wiedza Schaeffler w zakresie łożysk i prowadnic liniowych

Od 1946 roku marka INA, należąca do Grupy Schaeffler, ugruntowała swoją pozycję jako światowy lider w dziedzinie łożysk, prowadnic liniowych i rozwiązań w zakresie przenoszenia ruchu. Marka ta słynie z precyzji, trwałości i innowacyjności technologicznej swoich produktów, które znajdują zastosowanie w inżynierii przemysłowej i mechanice. INA, historyczny producent koszyków igiełkowych i specjalista w dziedzinie kompaktowych łożysk o wysokiej wydajności, oferuje kompletną gamę produktów spełniających potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, obrabiarkowego, spożywczego, medycznego i kolejowego.

INA – Fachowa wiedza Grupy Schaeffler

Założona w Niemczech firma INA jest jedną z trzech wiodących marek należących do rodzinnej grupy Schaeffler Group, obok FAG (łożyska precyzyjne i wielkogabarytowe) oraz LuK (układy przeniesienia napędu). Dzięki unikalnej niemieckiej wiedzy specjalistycznej marka projektuje łożyska i prowadnice liniowe, które łączą w sobie niezawodność, wydajność i innowacyjność.

Szeroka gama łożysk INA i systemów prowadnic liniowych

INA opracowuje łożyska i systemy prowadzące spełniające wszystkie potrzeby przemysłowe:

  • Łożyska kulkowe, jedno- lub dwurzędowe, zapewniają płynny, stabilny obrót przy niskim tarciu i umożliwiają osiąganie dużych prędkości. Idealne do silników, wentylatorów i pomp.
  • Łożyska toczne wykorzystują cylindryczne, sferyczne lub stożkowe elementy toczne zamiast kulek, zapewniając większą powierzchnię styku. Są one stosowane w skrzyniach biegów, ciężkich maszynach lub urządzeniach narażonych na wstrząsy, gdzie stabilność i trwałość są ważniejsze niż prędkość.
  • Łożyska igiełkowe, historyczna specjalność marki, wykorzystują jako elementy toczne drobne cylindryczne rolki zwane igłami. Taka konstrukcja zapewnia bardzo wysoką nośność promieniową przy niewielkiej średnicy i szerokości. Idealne do zastosowań motoryzacyjnych, narzędzi precyzyjnych i urządzeń przemysłowych.
  • Tuleje krzywkowe to kompaktowe łożyska rolkowe lub igiełkowe zintegrowane z grubym pierścieniem zewnętrznym pełniącym funkcję bieżni. Z kołkiem lub bez, prowadzą one ruch liniowy lub podążają za profilem krzywki, wytrzymując jednocześnie duże obciążenia promieniowe i powtarzające się wstrząsy. Przeznaczone do przenośników, maszyn automatycznych i systemów transportowych.
  • Łożyska samonastawne automatycznie kompensują niewspółosiowość między wałem a obudową dzięki swojej sferycznej geometrii. Ta cecha zmniejsza naprężenia wewnętrzne i zapewnia płynną pracę nawet przy ugięciu wału.

Prowadzenie liniowe

Uzupełniając swoją ofertę łożysk, firma INA projektuje liniowe systemy prowadzące do zastosowań w automatyce i transporcie bliskim. Tuleje kulkowe, szyny prowadzące, wózki kulkowe i wózki rolkowe gwarantują precyzyjny, cichy i charakteryzujący się niskim tarciem ruch liniowy — nawet przy dużych obciążeniach lub przy dużej prędkości.

Rozwiązania w zakresie uszczelniania i ochrony

INA oferuje pełną gamę opcji uszczelnienia zapewniających trwałość łożysk. Wersje uszczelnione (2Z, 2RS) zapewniają skuteczną ochronę przed kurzem i wilgocią, a uszczelnienia labiryntowe, pierścienie ochronne i zintegrowane systemy mikrosmarowania gwarantują niezawodne działanie.

Wybór łożyska INA: kluczowe kryteria techniczne

Wybór odpowiedniego łożyska zależy od kilku czynników:
• Rodzaj obciążenia (promieniowe, osiowe lub mieszane)
• Prędkość obrotowa
• Wymagania dotyczące precyzji i tolerancji
• Temperatura robocza
• Uszczelnienie, smarowanie i warunki środowiskowe (pył, wilgotność, chemikalia itp.)
• Wymagania dotyczące montażu i konserwacji

Warto wiedzieć: Produkty INA są zgodne z normami ISO 15, ISO 281 i ISO 492, co gwarantuje precyzyjne tolerancje wymiarowe, nośność obliczoną przy użyciu standardowych modeli oraz wymienne zastosowanie z produktami innych producentów.

Akcesoria montażowe i komponenty INA

INA oferuje również szeroką gamę akcesoriów do montażu, konserwacji i serwisowania. Dodatkowe elementy, takie jak podkładki zabezpieczające, nakrętki uszczelniające, podkładki dystansowe do łożysk, igiełki i nakrętki zabezpieczające, zapewniają niezawodny montaż i skuteczną ochronę łożysk.

Rozwiązania dla każdego sektora przemysłowego

Marka INA oferuje łożyska i prowadnice odpowiednie dla wielu różnych gałęzi przemysłu:
• Automotive: łożyska skrzyni biegów, rolki rozrządu, napinacze
• Obrabiarki: precyzyjne wrzeciona kulkowe, szyny prowadzące
• Przetwórstwo spożywcze: łożyska ze stali nierdzewnej, smar NSF H1, uszczelnione obudowy
• Kolej: łożyska osi, zintegrowany system monitorowania drgań
• Medyczny: miniaturowe łożyska o niskim poziomie hałasu, ceramika niemagnetyczna

INA oraz FAG: Dwie uzupełniające się marki, jeden standard jakości

Grupa Schaeffler łączy doświadczenie swoich marek INA i FAG, aby dostarczać kompleksowe rozwiązania w zakresie łożysk. INA wyróżnia się łożyskami igiełkowymi, liniowymi systemami prowadzącymi i kompaktowymi rozwiązaniami, natomiast FAG jest znana z wysokoprecyzyjnych łożysk kulkowych i wałeczkowych.
Obie marki mają te same zakłady produkcyjne, standardy produkcji i procesy kontroli jakości. Niezależnie od tego, którą markę wybierzesz, produkty Schaeffler gwarantują ten sam poziom doskonałości, niezawodności i wydajności.

Dlaczego warto kupować łożyska INA od Rubix?

Wybierając Rubix jako dostawcę łożysk INA, nawiązujesz współpracę z zaufanym ekspertem znanym ze swojej wiedzy technicznej. Jako autoryzowany dystrybutor Schaeffler, Rubix gwarantuje oryginalność produktów, szeroką dostępność magazynową, szybką dostawę oraz indywidualne doradztwo techniczne.

Opcje filtrowania
Kategorie
  • mechaniczne przeniesienie napędu (9087)
  • obróbka skrawaniem (133)
  • instalacja i montaż (39)
  • technologia przepływu i cieczy (18)
  • narzędzia i metrologia (1)
  • 1Producent
  • ina
    (9278)
  • brand logo

    3982 Produkt(ów) z 9278 wariant(ów):

    Trafność
    brand logobrand logo

    Tuleja toczna KH16-PP

    • ina:KH16-PP
    • rubix:128610
    • producent:0000648070000
    • ean:4054364468200
    • Dostępny
    • Seria:kh..-pp
    • Średnica wewn.:16 mm
    • Średnica zewn.:24 mm
    zł 21,26 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko HK 1212 B

    • ina:HK1212-B
    • rubix:131130
    • producent:0000591960000
    • ean:4012801026864
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:12 mm
    • Średnica zewn.:18 mm
    • Szerokość:12 mm
    zł 8,79 Netto
    / Sztuka
    Zamiast zł 10,44
    %
    brand logobrand logo

    Tuleja toczna KS30-PP

    • ina:KS30-PP
    • rubix:247408
    • producent:0067138070000
    • ean:4012802051193
    • Dostępny
    • Seria:ks..-pp
    • Średnica wewn.:30 mm
    • Średnica zewn.:47 mm
    zł 102,94 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko AXK 4060

    • ina:AXK4060-A/0-10
    • rubix:138960
    • producent:0000591109065
    • ean:4047643165044
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:40 mm
    • Średnica zewn.:60 mm
    • Szerokość:3 mm
    zł 11,05 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Zespół łożyskowy PSHE25-XL-N

    • ina:PSHE25-XL-N
    • rubix:132085
    • producent:0096447330000
    • ean:4012802836448
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:25 mm
    • Odległość od środka do środka mocowania:50.8 mm
    • Wysokość wału:36.5 mm
    zł 95,6 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko GRAE40-XL-NPP-B

    • ina:GRAE40-XL-NPP-B
    • rubix:103604
    • producent:0008494720000
    • ean:4012802800760
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:40 mm
    • Średnica zewn.:80 mm
    • Materiał:stal do standardowych łożysk
    zł 85,74 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko GE 40 DO-2RS

    • ina:GE40-DO-2RS
    • rubix:130849
    • producent:0066481500000
    • ean:4012802530384
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:40 mm
    • Średnica zewn.:62 mm
    • Szerokość:28 mm
    zł 96,35 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko GE20-UK-2RS-A

    • ina:GE20-UK-2RS-A
    • rubix:383996
    • producent:0066500230000
    • ean:4012802531688
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:20 mm
    • Średnica zewn.:35 mm
    • Szerokość:16 mm
    zł 95,52 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Rolka KRV 35 PPA

    • ina:KRV35-PP-A
    • rubix:130734
    • producent:0055918130000
    • ean:4012802423259
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:16 mm
    • Szerokość:52 mm
    • Uszczelnienie:otwarty
    zł 136,69 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko GRAE25-XL-NPP-B

    • ina:GRAE25-XL-NPP-B
    • rubix:127501
    • producent:0008493750000
    • ean:4012802800838
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:25 mm
    • Średnica zewn.:52 mm
    • Materiał:stal do łożysk tocznych
    zł 48,89 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Tuleja toczna KNO25-B-PP

    • ina:KNO25-B-PP
    • rubix:128622
    • producent:0173768070000
    • ean:4012802438826
    • Dostępny
    • Seria:kno..-b-pp
    • Średnica wewn.:25 mm
    • Średnica zewn.:40 mm
    zł 127,63 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko HK1012-RS-FPM-B-L271

    • ina:HK1012-RS-FPM-B-L271
    • rubix:361509
    • producent:0126554300968
    • ean:4047643188005
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:10 mm
    • Średnica zewn.:14 mm
    • Szerokość:12 mm
    zł 12,21 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Rolka KR16-PP-A

    • ina:KR16-PP-A
    • rubix:130721
    • producent:0055453740000
    • ean:4012802427615
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:6 mm
    • Szerokość:28 mm
    • Uszczelnienie:dwie gumowe uszczelki
    zł 78,61 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko 203-XL-KRR-AH02

    • ina:203-XL-KRR-AH02
    • rubix:114601
    • producent:0008083180000
    • ean:4012802783506
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:16.2 mm
    • Średnica zewn.:40 mm
    • Szerokość:18.3 mm
    zł 36,87 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Rolka NUKR72-A-NMT

    • ina:NUKR72-A-NMT
    • rubix:598530
    • producent:0095962320078
    • ean:4054366293312
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:24 mm
    • Szerokość:80 mm
    • Uszczelnienie:otwarty
    zł 372,87 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Rolka NATR6-PP-A

    • ina:NATR6-PP-A
    • rubix:130737
    • producent:0057107230000
    • ean:4012802459227
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:6 mm
    • Średnica zewn.:19 mm
    • Szerokość:12 mm
    zł 52,55 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Podkładka AS2035

    • ina:AS2035
    • rubix:104460
    • producent:0000195000000
    • ean:4012801248914
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:20 mm
    • Średnica zewn.:35 mm
    • Szerokość:1 mm
    zł 1,79 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Tuleja toczna KN30-B-PP

    • ina:KN30-B-PP
    • rubix:128618
    • producent:0244623140000
    • ean:4012802281255
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Seria:kn..-b-pp
    • Średnica wewn.:30 mm
    • Średnica zewn.:47 mm
    zł 99,82 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Rolka LR5202-2HRS-TVH-XL

    • Zastąpiona ref.:LR5202-2HRS-TVH-XL
    • ina:LR5202-2HRS-TVH-XL
    • rubix:846113
    • producent:0825154250000
    • ean:4054369004120
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:15 mm
    • Średnica zewn.:40 mm
    • Szerokość:15.9 mm
    zł 110,96 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Tuleja toczna KB25-PP-AS

    • ina:KB25-PP-AS
    • rubix:201620
    • producent:0015218530000
    • ean:4012802047134
    • Dostępny
    • Seria:kb..-pp-as
    • Średnica wewn.:25 mm
    • Średnica zewn.:40 mm
    zł 113,61 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Wózek KWSE25-H-G3-V2

    • ina:KWSE25-H-V2-G3
    • rubix:607298
    • producent:0007729840340
    • ean:4054362945475
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Napięcie wstępne:v2 (0,13·cii)
    • Szerokość:48 mm
    • Długość:81.8 mm
    zł 407 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Rolka NUTR30-A

    • ina:NUTR 30-A
    • rubix:128782
    • ean:4012802459524
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:30 mm
    • Średnica zewn.:62 mm
    • Szerokość:29 mm
    zł 165,61 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko SL182932-B-XL

    • ina:SL182932-B-XL
    • rubix:132939
    • producent:0508942340000
    • ean:4054366704542
    • Termin dostawy na zapytanie
    • Średnica wewn.:160 mm
    • Średnica zewn.:220 mm
    • Szerokość:36 mm
    zł 1661,72 Netto
    / Sztuka
    brand logobrand logo

    Łożysko HK1216-2RS-L271

    • ina:HK1216-2RS-L271
    • rubix:424002
    • producent:0007001420968
    • ean:4047643187190
    • Dostępny
    • Średnica wewn.:12 mm
    • Średnica zewn.:18 mm
    • Szerokość:16 mm
    zł 14,83 Netto
    / Sztuka
    24 produktów z 3982