Referencje
INA:KRVE30-PP-A-NMT
Rubix:598505
Producent:0055917590078
EAN:4047643179218


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRVE30-PP-A-NMT
Łożysko kulkowe typu KRVE-PP-A z pełnym zestawem igiełek, z prowadzeniem osiowym, z odkształceniem ekcentrycznym.
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające z niewielkich błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x15x15 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 120 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Seria | krve..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 2100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 179,33 Netto
/ Sztuka
zł 220,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie