Rolka zakrzywiona INA KR72-PP-A-NMT

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR72-PP-A-NMT
Rubix:598421
Producent:0055975600078
EAN:4047643179072
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.24 mm
Szerokość80 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR72-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)80x24x24 mm
Waga Logistyczna1035 g
Średnica wewn.24 mm
Szerokość80 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.72 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r53000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr28000 N
zł 334,39 Netto
/ Sztuka
zł 411,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie