Rolka zakrzywiona SKF KRE 22 PPA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KRE 22 PPA
Rubix:227075
Producent:139345
EAN:7316570595529


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KRE 22 PPA
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x22x22 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 54 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Seria | kre |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie