Referencje
INA:KR40-X-B-NMT
Rubix:598402
Producent:0022783400078
EAN:4054362446088


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR40-X-B-NMT
Śledzie rolkowe KR..-B, dwurzędowe, z klatką, z prowadzeniem osiowym, bez ekscentryka
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające ze słabych błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x18x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 251 g |
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | kr..-b |
| Prędkość odniesienia | 2900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 16000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 192,01 Netto
/ Sztuka
zł 236,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie