Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24075609
Uszczelnienia kompaktowe OMK-MR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24075609
Rubix:639460
Producent:24075609


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 129 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
Szczegóły produktu : 150X129X7.7 OMK-MR PTFEGM201 Uszczelnienie
Symetryczny, dwuczęściowy O-ring jako element uszczelniający i element wstępnego docisku; rowki aktywowane ciśnieniem na powierzchni uszczelniającej; powierzchnia przylegania na średnicy wewnętrznej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 56,7 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Średnica wewn. | 129 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 708,63 Netto
/ Sztuka
zł 871,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie