Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 49041666
Uszczelki wargowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:49041666
Rubix:855764
Producent:49041666


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 63 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 53 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 63X53X7 NAPN 75FKM230553 P-ń uszcz.
Pierścień rowkowy NAPN 75 FKM 230553
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9,858 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 63 mm |
| Średnica wewn. | 53 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 101,28 Netto
/ Sztuka
zł 124,57 Brutto
- Dostępny