Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24077512
Uszczelnienia kompaktowe OMK-MR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24077512
Rubix:639465
Producent:24077512


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 79 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
Szczegóły produktu : 100X79X7.7 OMK-MR PTFEGM201 Uszczelnienie
Symetryczny, dwuczęściowy O-ring jako element uszczelniający i element wstępnego docisku; rowki aktywowane ciśnieniem na powierzchni uszczelniającej; powierzchnia przylegania na średnicy wewnętrznej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 36,4 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Średnica wewn. | 79 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie