Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 112183
Kompletny tłok
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:112183
Rubix:636338
Producent:112183


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Wysokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : 140X20X30 TDUOP 72NBR708 Uszczelnienie
Kompletny tłok TDUOP 35x8x15 72 NBR 708
Tłok kompletny TDUOP 140x20x30 72 NBR 708
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1143,001 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Wysokość | 30 mm |
| Materiał | 72 nbr 708 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 537,7 Netto
/ Sztuka
zł 661,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie