Referencje
Dichtomatik:49432449
Rubix:222571
Producent:49432449


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17.5 mm |
| Wysokość | 3.2 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie KPOR30 25X17.5X3.2 PTFE/NBR
Uszczelki KPOR składają się z elementu uszczelniającego z PTFE, który jest aktywowany przez o-ring. Skutkuje to wyjątkowo dobrą funkcją uszczelniania przy dużych obciążeniach i dobrą wydajnością uszczelniania statycznego. Konstrukcja KPOR 30 to uszczelnienie tłoka dwustronnego działania.
Mocne strony
• Oleje hydrauliczne wg DIN 51524 część 1-3
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 25 mm |
| Średnica wewn. | 17.5 mm |
| Wysokość | 3.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,2 Netto
/ Sztuka
zł 24,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie