Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24070170
EK BI-NBR B4B246
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24070170
Rubix:291786
Producent:24070170


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Wysokość | 28 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 160x130x28 EK B4B246 Pakiet uszcz.
Zestaw uszczelnień typu V Merkel EK/EKV to wieloczęściowy zestaw uszczelnień tłokowych składający się z jednego pierścienia dociskowego, jednego lub dwóch pierścieni w kształcie litery V oraz jednego pierścienia podporowego.
BI-NBR B4B246
Mocne strony
• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 246 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Wysokość | 28 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 505,5 Netto
/ Sztuka
zł 621,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie