Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 430708
Kompletny tłok
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:430708
Rubix:637406
Producent:430708


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 20X6X6 PNEUKOG 72NBR708 Uszczelnienie
Kompletny tłok Pneuko G 90x12x10 72 NBR 708
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2,301 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 130,41 Netto
/ Sztuka
zł 160,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie