Referencje
Dichtomatik:24245854
Rubix:639928
Producent:24245854


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Wysokość | 9.3 mm |
Szczegóły produktu : 55X40X9.3 T18 95AUV142 Uszczelnienie
Pierścień uszczelniający T 18 95 AU V142 (24245854)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10,9 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Wysokość | 9.3 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 66,48 Netto
/ Sztuka
zł 81,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie