Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies EK 800,00 750,00 62,50 B4B210
EK BI-NBR B4B210
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:EK 800,00 750,00 62,50 B4B210
Rubix:808364
Producent:24068702


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 800 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 750 mm |
| Wysokość | 62.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 800x750x62.5 EK B4B210 P-ń uszczel.
Zestaw uszczelnień typu V Merkel EK/EKV to wieloczęściowy zestaw uszczelnień tłokowych składający się z jednego pierścienia dociskowego, jednego lub dwóch pierścieni w kształcie litery V oraz jednego pierścienia podporowego.
BI-NBR B4B210
Mocne strony
• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4600 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 800 mm |
| Średnica wewn. | 750 mm |
| Wysokość | 62.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie