Referencje
Hiwin:EGR35R3200H
Rubix:1762263

Szczegóły produktu : Szyna EGR35R H L=3200mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 3200 mm |
| Wysokość | 27.5 mm |
| Wielkość | 35 mm |
| Odległość od środka do środka | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1804,75 Netto
/ Sztuka
zł 2219,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie