Referencje
Hiwin:EGR20R675H
Rubix:515920

Szczegóły produktu : Szyna EGR20R H L=675mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 20 mm |
|---|---|
| Długość | 675 mm |
| Wysokość | 15.5 mm |
| Wielkość | 20 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 247,82 Netto
/ Sztuka
zł 304,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie