Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR12R350HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR12R350HM
Rubix:452148

Szczegóły produktu : Szyna MGNR12R klasa HM L=350mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 12 mm |
|---|---|
| Długość | 350 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Wielkość | 12 mm |
| Odległość od środka do środka | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 211,36 Netto
/ Sztuka
zł 259,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie