Referencje
Hiwin:HGR35R1000H
Rubix:286766

Szczegóły produktu : Szyna HGR35R klasa H L=1000mm
Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 1000 mm |
| Wysokość | 29 mm |
| Wielkość | 35 mm |
| Odległość od środka do środka | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 407,77 Netto
/ Sztuka
zł 501,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie