Referencje
Hiwin:EGR35R280H
Rubix:522141

Szczegóły produktu : Szyna EGR35R H L=280mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 280 mm |
| Wysokość | 27.5 mm |
| Wielkość | 35 mm |
| Odległość od środka do środka | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 157,91 Netto
/ Sztuka
zł 194,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie