Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR07R99HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR07R99HM
Rubix:817515

Szczegóły produktu : Szyna MGNR7R klasa HM L=99mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 7 mm |
|---|---|
| Długość | 99 mm |
| Wysokość | 4.8 mm |
| Wielkość | 7 mm |
| Odległość od środka do środka | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,77 Netto
/ Sztuka
zł 48,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie