Referencje
Hiwin:EGR20T4000H
Rubix:2064014

Szczegóły produktu : Szyna EGR20T H L=4000mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 20 mm |
|---|---|
| Długość | 4000 mm |
| Wysokość | 15.5 mm |
| Wielkość | 20 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1526,54 Netto
/ Sztuka
zł 1877,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie