Referencje
Hiwin:RGR35R2000H
Rubix:809809

Szczegóły produktu : Szyna RGR35R klasa H L=2000mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 2000 mm |
| Wielkość | 35 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1357,85 Netto
/ Sztuka
zł 1670,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie