Referencje
Hiwin:RGR45R1010H
Rubix:642902

Szczegóły produktu : Szyna RGR45R klasa H L=1010mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 45 mm |
|---|---|
| Długość | 1010 mm |
| Wielkość | 45 mm |
| Odległość od środka do środka | 52.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1014,06 Netto
/ Sztuka
zł 1247,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie