Referencje
FAG:UK212
Rubix:609840
Producent:0705827420000
EAN:4012802655803


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UK212
Łożyska kulkowe z wkładką promieniową UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, ustalanie za pomocą tulei wciąganej, uszczelnienia RSR po obu stronach
Łożyska kulkowe wpuszczane w UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, mocowanie przez osłonę adapterową, uszczelnienia RSR po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1580 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Materiał | stal z powłoką antykorozyjną durotect bs |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 56000 N |
| Typ montażu | łożysko kulkowe z wkładką promieniowe z pierścieniem zewnętrznym kulistym (pierścień zewnętrzny kulisty) i ustalaniem za pomocą tulei wciąganej (tuleja wciągana) |
| Ciężar | 1.58 kg |
| Smarowanie | nasmarowane fabrycznie; smar ga13; możliwość dosmarowywania przez dwa otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 147,09 Netto
/ Sztuka
zł 180,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie