Inne łożyska samonastawne / wkładki FAG UK215

Łożysko kulkowe z wkładem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:UK215
Rubix:609842
Producent:0770047600000
EAN:4047643056229
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość44.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UK215


Łożyska kulkowe z wkładką promieniową UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, ustalanie za pomocą tulei wciąganej, uszczelnienia RSR po obu stronach
Łożyska kulkowe wpuszczane w UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, mocowanie przez osłonę adapterową, uszczelnienia RSR po obu stronach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2620 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość44.5 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Materiałpowłoka durotect bs (ochrona antykorozyjna)
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr66000 N
Typ montażusferyczny pierścień zewnętrzny; ustalanie wału za pomocą tulei/adaptera (uk) oraz mocowanie za pomocą pierścienia ustalającego
Ciężar2.62 kg
Smarowaniełożysko wstępnie nasmarowane; dosmarowanie możliwe przez 2 otwory smarowe na pierścieniu zewnętrznym (grupa smaru ga13)
zł 264,23 Netto
/ Sztuka
zł 325 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie