Inne łożyska samonastawne / wkładki INA RCSMA30/65-XL-FA106
Łożysko wahliwe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RCSMA30/65-XL-FA106
Rubix:594618
Producent:0008337460000
EAN:4012802790115


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65.1 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko RCSMA30/65-XL-FA106
Łożyska kulkowe wpuszczane radialnie RCSM, z uszczelką gumową, zamocowanie przez kołnierz blokujący ekscentryczny, uszczelki P po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65.1 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | żeliwo |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 114,68 Netto
/ Sztuka
zł 141,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie