Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UEL210
Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UEL 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UEL210
Rubix:3035299
Producent:UEL210
EAN:0013992170699


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UEL210
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UEL 210 łożysko wkładane z szerokim pierścieniem wewnętrznym i mimośrodowym pierścieniem blokującym. Gumowe uszczelnienie bonded z blaszanym osłaniaczem i normalnym (CN) luzem wewnętrznym.
Zastosowania
● Pilotażowe zespoły z okrągłym kołnierzem UELFC są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Typ montażu | łożysko kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i mimośrodowym pierścieniem blokującym (łożysko wkładane serii uel 200) |
| Ciężar | 1 kg |
| Smarowanie | smar wstępnie nasmarowany; dosmarowanie przez kalamitkę (grease fitting) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,26 Netto
/ Sztuka
zł 144,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie