Referencje
NSK:UK217D1
Rubix:667079
Producent:UK217D1 N
EAN:00029176547492


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UK217D1
Uszczelniony przez połączenie odpornej na ciepło, olejoszczelnej uszczelki z syntetycznego elastomeru i deflektora.
Mocne strony
Może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe lub ich kombinację.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie