Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UEL203
Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UEL 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UEL203
Rubix:3035276
Producent:UEL203
EAN:0013992169372


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 43.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UEL203
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
● Pilotażowe zespoły z okrągłym kołnierzem UELFC są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 43.7 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,37 Netto
/ Sztuka
zł 55,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie