Łożyska kulkowe zwykłe FAG 61860-M-HLU
Łożysko kulkowe zwykłe FAG - seria 618..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:61860-M-HLU
Rubix:592658
Producent:0069959690000
EAN:4012802299366


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 300 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61860-M-HLU
Łożysko kulkowe FAG jest przeznaczone do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Jego otwarta konstrukcja ułatwia montaż i sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań wymagających niskiego tarcia i wysokiej precyzji.
Cechy:
To łożysko jednorzędowe posiada solidną koszyczkę z blachy stalowej. Jest przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i umiarkowanych obciążeń osiowych. Dzięki braku uszczelnień i standardowemu luzowi promieniowemu tarcie jest zmniejszone, co pozwala osiągać wysokie prędkości przy zachowaniu stabilnych warunków pracy. Standardowy luz zapewnia również optymalny kompromis między tłumieniem drgań a sztywnością, przyczyniając się do kontrolowania poziomu hałasu.
Konserwacja:
Konserwacja tego łożyska ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jego długiej żywotności. Zaleca się regularne smarowanie dostosowane do warunków pracy. Okresowe przeglądy pozwalają wykryć wszelkie nieprawidłowości, takie jak hałas, nadmierna temperatura lub wibracje. W przypadku wystąpienia oznak zużycia zaleca się szybką wymianę, aby uniknąć dalszych uszkodzeń sprzętu.
Uszczelnienie:
Łożysko to jest typu otwartego, bez uszczelnień. Jest zatem narażone na działanie zewnętrznych zanieczyszczeń, takich jak kurz lub wilgoć. Model ten jest zatem szczególnie odpowiedni do środowisk o niewielkiej ekspozycji na zanieczyszczenia. Brak uszczelnień ułatwia dostęp w celu konserwacji, ale wymaga szczególnej uwagi w zakresie smarowania i ochrony przed korozją.
Informacje o marce:
Schaeffler, znana na całym świecie grupa przemysłowa, jest synonimem innowacyjności, jakości i trwałości w dziedzinie technologii łożyskowej i rozwiązań inżynierii mechanicznej. Marka FAG, należąca do Grupy Schaeffler, jest niekwestionowanym liderem w branży, oferującym szeroką gamę łożysk spełniających najbardziej wymagające wymagania najróżniejszych gałęzi przemysłu.
Cechy:
To łożysko jednorzędowe posiada solidną koszyczkę z blachy stalowej. Jest przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i umiarkowanych obciążeń osiowych. Dzięki braku uszczelnień i standardowemu luzowi promieniowemu tarcie jest zmniejszone, co pozwala osiągać wysokie prędkości przy zachowaniu stabilnych warunków pracy. Standardowy luz zapewnia również optymalny kompromis między tłumieniem drgań a sztywnością, przyczyniając się do kontrolowania poziomu hałasu.
Konserwacja:
Konserwacja tego łożyska ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jego długiej żywotności. Zaleca się regularne smarowanie dostosowane do warunków pracy. Okresowe przeglądy pozwalają wykryć wszelkie nieprawidłowości, takie jak hałas, nadmierna temperatura lub wibracje. W przypadku wystąpienia oznak zużycia zaleca się szybką wymianę, aby uniknąć dalszych uszkodzeń sprzętu.
Uszczelnienie:
Łożysko to jest typu otwartego, bez uszczelnień. Jest zatem narażone na działanie zewnętrznych zanieczyszczeń, takich jak kurz lub wilgoć. Model ten jest zatem szczególnie odpowiedni do środowisk o niewielkiej ekspozycji na zanieczyszczenia. Brak uszczelnień ułatwia dostęp w celu konserwacji, ale wymaga szczególnej uwagi w zakresie smarowania i ochrony przed korozją.
Informacje o marce:
Schaeffler, znana na całym świecie grupa przemysłowa, jest synonimem innowacyjności, jakości i trwałości w dziedzinie technologii łożyskowej i rozwiązań inżynierii mechanicznej. Marka FAG, należąca do Grupy Schaeffler, jest niekwestionowanym liderem w branży, oferującym szeroką gamę łożysk spełniających najbardziej wymagające wymagania najróżniejszych gałęzi przemysłu.
Łożysko kulkowe poprzeczne 618..-M, jednorzędowe, stalowa rama solidna
Mocne strony
Konstrukcja jednorzędowa: zapewnia nośność przy zachowaniu niskiego oporu toczenia.
Koszyk z mosiężnej blachy: zapewnia zwiększoną trwałość i odporność na zużycie, wydłużając żywotność produktu.
Otwarta konstrukcja: umożliwia odprowadzanie ciepła, dzięki czemu produkt nadaje się do stosowania w wysokich temperaturach.
Zwiększony luz promieniowy C3: umożliwia lepsze zarządzanie zmianami temperatury, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań narażonych na wahania temperatury.
Koszyk z mosiężnej blachy: zapewnia zwiększoną trwałość i odporność na zużycie, wydłużając żywotność produktu.
Otwarta konstrukcja: umożliwia odprowadzanie ciepła, dzięki czemu produkt nadaje się do stosowania w wysokich temperaturach.
Zwiększony luz promieniowy C3: umożliwia lepsze zarządzanie zmianami temperatury, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań narażonych na wahania temperatury.
Zastosowania
To łożysko kulkowe o sztywnej konstrukcji nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, w tym do obrabiarek, silników elektrycznych, pomp i sprężarek. Należy jednak pamiętać, że jego otwarta konstrukcja sprawia, że nie nadaje się ono do środowisk o wysokim ryzyku zanieczyszczenia, takich jak te, w których wszechobecny jest pył lub wilgoć.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10150 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 300 mm |
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 38 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 618..-m |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 1840 rpm |
| Prędkość graniczna | 2900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 245000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 172000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4447,05 Netto
/ Sztuka
zł 5469,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie