Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6205-2Z/VA201

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6205-2Z/VA201
Rubix:123794
Producent:84186
EAN:7316570369809
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6205-2Z/VA201


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do zastosowań w wysokich temperaturach, z blaszkami ochronnymi z obu stron, są zaprojektowane do trudnych warunków eksploatacji: niektóre ich wykonania mogą pracować w temperaturach dochodzących nawet do 350 °C (660 °F). Mają większy promieniowy luz wewnętrzny i wykorzystują środki smarne na bazie grafitu, umożliwiające pracę w wysokich temperaturach. Są nasmarowane na cały okres eksploatacji, a ponadto cała powierzchnia łożysk i blaszek ochronnych jest fosforanowana manganowo, co usprawnia przyleganie środka smarnego do metalu i polepsza właściwości związane z docieraniem. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach oraz łatwo się je montuje.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)15x52x52 mm
Waga Logistyczna165 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6205
Koszstal
Prędkość graniczna120 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14800 N
zł 205,56 Netto
/ Sztuka
zł 252,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie