Referencje
SKF:6003-2Z/GJN
Rubix:402705
Producent:178106
EAN:7316572022863


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6003-2Z/GJN
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 40 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6003 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 45000 rpm |
| Prędkość graniczna | 22000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3250 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6370 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie